クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 長袖 空調ウェア・服
AIR SENSOR-1 フルハーネス対応長袖ジャンパー (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
色
ブルー
注文コード
38410768
品番
258631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
高所作業中の転落と熱中症を予防する、フルハーネス対応のファン付長袖ジャンバー。
セット内容
服のみ
サイズ
3L
色
ブルー
材質
【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
色番
10
着丈(cm)
69
肩幅(cm)
54
胸囲(cm)
136
袖丈(cm)
62
混率(%)
綿100(サマーツイル)
注意
※ファンは別売り