クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 長袖 空調ウェア・服
AIR SENSOR-1 フルハーネス対応長袖ジャンパー (服のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
5L
色
ブルー
注文コード
38410786
品番
258631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
高所作業中の転落と熱中症を予防する、フルハーネス対応のファン付長袖ジャンバー。
セット内容
服のみ
サイズ
5L
色
ブルー
材質
【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
色番
10
着丈(cm)
71
肩幅(cm)
62
胸囲(cm)
152
袖丈(cm)
62
混率(%)
綿100(サマーツイル)
注意
※ファンは別売り