AIR SENSOR-1 フルハーネス対応長袖ジャンパー (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM ネイビー 注文コード38410829 品番258631
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
この商品はサイズ・色など27種類から選べます 他の種類を見る

高所作業中の転落と熱中症を予防する、フルハーネス対応のファン付長袖ジャンバー。

セット内容服のみ サイズM ネイビー 材質【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属 色番11 着丈(cm)63 肩幅(cm)46 胸囲(cm)120 袖丈(cm)56 混率(%)綿100(サマーツイル)
注意
※ファンは別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする