258631 AIR SENSOR-1 フルハーネス対応長袖ジャンパー (服のみ) クロダルマ 38410865

258631 AIR SENSOR-1 フルハーネス対応長袖ジャンパー (服のみ) クロダルマ 38410865
258631 AIR SENSOR-1 フルハーネス対応長袖ジャンパー (服のみ) クロダルマ 38410865

AIR SENSOR-1 フルハーネス対応長袖ジャンパー (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着サイズ4Lネイビー注文コード38410865品番258631
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

高所作業中の転落と熱中症を予防する、フルハーネス対応のファン付長袖ジャンバー。

セット内容服のみサイズ4Lネイビー材質【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属色番11着丈(cm)71肩幅(cm)58胸囲(cm)144袖丈(cm)62混率(%)綿100(サマーツイル)
注意
※ファンは別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする