クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
AIR SENSOR-1 フルハーネス対応ベスト (服のみ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
38410908
品番
26863
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
便利な草刈り用ベルト取り出し口を装備、フルハーネス対応のファン取付可能ベスト
セット内容
服のみ
サイズ
S
色
シルバー
材質
【生地】綿100%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】金属
胸囲(cm)
114
混率(%)
綿100(サマーツイル)
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
61
色番
40
注意
※ファンは別売り