アルミ・スノーワイパー(F型)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38411073 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車のボディ・ウィンドー等の除雪に。冬のレジャー、通勤、帰省などに便利。
女性の方も使い易い軽量タイプ。長さ調節も簡単。軽い雪の除去に。

材質アルミニウム、ABS樹脂、ポリウレタンフォーム 幅(mm)255 質量(g)325 寸法(幅W×長さL)(mm)約255×720〜1200 伸縮サイズ(mm)720〜1200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19789814
2021-09-10
用途:
車の雪下ろし

軽くて使いやすい割にしっかりしている。非常に満足しています。

対象商品:
19789814
2021-03-14
用途:
ワンボックスに積もった雪下ろし
データランドコム 様 (サービス業)

商品の大きさに少し失敗気味。ワンボックスの雪下ろしに伸び縮みするので非常に使い勝手は良いです。しかし、積載しておくには非常に邪魔。コストを考えて強度を持たせなければならないので、どこかで妥協が必要なのですが、置き場所に本当に困ります。

対象商品:
19789814
2017-02-11
用途:
車の雪落とし

ホームセンター等で見かけるものよりしっかりしている。でもこの手の商品全般的に、スポンジ部が昔はもっと良いものがあったが近年コストダウンの為か貧弱なスポンジのものばかりで残念に思う。もっと良いものを作って頂きたい。

対象商品:
19789814
2016-10-06
用途:
除雪の際に利用します
サービス業

軽くてとても使いやすいと思います、
片方にブラシが付いてると良かったです

対象商品:
19789814
2017-02-22
用途:
フロントガラスの除雪

作りがしっかりしていて丈夫な感じです、長く使えそうです。

対象商品:
38411073
2016-02-09
用途:
車除雪用

地元ホームセンターに良いものが売っていないので購入

対象商品:
38411073
2015-02-26
用途:
雪対策
製造業

車のボンネットや屋根に積もった雪を落とすのにスポンジ側のワイパーを使用しています。ゴムやブラシなどは車体にキズが付くため、スポンジがあるのはたいへん有難いです。

2人が参考にしています
対象商品:
38411073
2015-09-18
用途:
洗車
株式会社睦美 様

とても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする