- 緊急・脱出マット コンパル 38411107 - 緊急・脱出マット コンパル 38411107

緊急・脱出マット

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード38411107 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

雪道の緊急脱出に。
強靭な網目がスリップ路面にしっかり食い込み脱出がスムーズに。
困った時、備えて安心の搭載脱出用品。スリップしたタイヤの下に入れるだけ。

材質水草 質量(g)330 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約220×590×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
知人のスタッグしたクルマを救助
ドマーニ 様

くい込みが最高でした! 雪国の方はご存知でしょうが、金属製、硬いプラスチック製ですとアクセルの踏み加減で大きく飛んでいってしまって危険な事もあるのですが、この商品ならそんな事はありません。緊急脱出マットとしては最高の商品です!しかもお安い!

2025-12-04
用途:
雪道走行の備えに
クライムワークス 様 (サービス業)

樹脂製のものより軽量で価格も安いので冬場は車に常備しています。
もちろんスタッドレスタイヤにチェーンやショベルも携行しています。
まだお世話になっていないので効果や耐久性はわかりません。

1人が参考にしています
対象商品:
19789796
2025-02-25
用途:
積雪時、スリップ状態からの脱出時に利用します
運輸・通信業

急ぎ、スリップ状態を脱出する際に利用しました。リーズナブルで有効性の高い商品で大満足です。

4人が参考にしています
対象商品:
19789796
2022-09-02
用途:
非常時に備えて

コスパが良いのと、がさばらないので車の収納に入れてあります。 まだ使っていませんが、きっと活躍してくれることでしょう。

2人が参考にしています
対象商品:
38411107
2022-08-10
用途:
除雪

除雪機がぬかるんだ時に使用しています。降雪時の必需品になっています。

2人が参考にしています
対象商品:
19789796
2021-12-21
用途:
雪道の脱出用
こだま治療室 様 (サービス業)

一見、お風呂の足ふきマットみたいですが、
網目がスッカスカなので、床が水浸しになると思います。
でも、この網目がスッカスカなのが良いと思います。
以前、雪道の脱出で車のフロアマットを試しましたが、
全然ダメでした。
なぜなら、フロアマットの裏面素材がゴムだったので、
雪に食い込まず、タイヤの回転と一緒に後方へ吹っ飛んでいきました。
毛布を使おうとも思いましたが、
タイヤに巻き付いてしまう危険があるのでやってません。
今回の脱出マットは使ってませんが、
すべらない、巻き付かない、の観点から
きっと役に立ってくれると期待しています。
猫の爪とぎっぽいですが、うちの猫はスルーしてました。

13人が参考にしています
対象商品:
19789796
2022-02-20
用途:
雪およびぬかるみの非常時脱出用に
大角石油店 様 (卸売・小売業)

幸い使用することはいまだありませんが、以前空地のぬかるみで軽バンを軽トラのゴムマットで救出した経験があり保険的に自分のエブリィバンに購入しました。銭湯の脱衣所マット?のような形状でとても軽く丈夫そうです。サイズも助手席の足元に縦にマットとして敷けます。一枚の購入でしたが実用的には2枚いるのかも、です。

2人が参考にしています
対象商品:
19789796
2022-02-07
用途:
雪道でスタックしたとき
運輸・通信業

実際に雪道で使用していないのですが、他の店舗で売り出されている同品の価格は数倍高いものですがモノタロウさんは良心的な価格で助かりました。万一に備えて車内に常備しておきます。
先日の雪で立ち往生している車の脱出を手伝いましたが、車内の足マットを使ったところスポッと飛び出してしまいました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする