※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
0.24
注文コード
38411129
品番
205 0.240
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
452
種類から選べます
他の種類を見る
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用
仕様
N/標準
トラスコ品番
180-5482
材質
HSS/【表面処理】ホモ処理
全長(mm)
19
溝長(mm)
2.5
先端角(°)
118
刃径(Φmm)
0.24