AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ)

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38411215 品番 26865
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

色の切り替えしでおしゃれ度アップ。
アウトドア・インドアでの使用可能な、スポーティなデザインのファン付ベスト。

セット内容服のみ サイズSS シルバー 材質【生地】ポリエステル100%(タフタ)、【ファスナー】樹脂 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル100(タフタ) 肩幅(cm)41 着丈(cm)60 色番40
注意
※ファンは別売り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38411364
2024-08-23
用途:
電気設備の点検時
澤田電気保安管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

1サイズ大きい服を選びました、空気の通りがよく、作業服の空気のあたった所が乾いていて
体に張り付かず、作業性が上昇しました。

対象商品:
38411249
2024-07-30
用途:
現場作業時
藤和設備株式会社 様 (建設業・工事業)

届いた商品は写真とはちがう色、デザインで残念でした。

対象商品:
38411364
2020-08-17
用途:
夏の屋外作業

大きいサイズの空調服は、値段が高いので、ベストとファンを別々に購入することで安く購入できました。

対象商品:
38411346
2019-08-19
用途:
工場作業時

工場で作業するのに、あまりの暑さに耐えかねて試しに購入しました。その後、よさそうだったのでリピート注文しました。
別売りのバッテリーを装着するのは、説明書を見ながらやれば、特に問題はないかと。
色とサイズがそろっていたので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
38411258
2021-09-10
用途:
室外での整備
株式会社平和商会 様

通常は、Lで良いのですがファン付きの場合一つ上のサイズでないと風が抜けません。その点が失敗しましたが、汗でシャツがびしょびしょにならなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする