PA-008T デリバリーパック 完全密封全面糊 青 14か国語版納品書在中 パピルスカンパニー 38411247 PA-008T デリバリーパック 完全密封全面糊 青 14か国語版納品書在中 パピルスカンパニー 38411247 PA-008T デリバリーパック 完全密封全面糊 青 14か国語版納品書在中 パピルスカンパニー 38411247 PA-008T デリバリーパック 完全密封全面糊 青 14か国語版納品書在中 パピルスカンパニー 38411247

デリバリーパック 完全密封全面糊 青 14か国語版納品書在中

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(100枚) 注文コード 38411247 品番 PA-008T
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。青地に14か国語で納品書在中の印刷が入っています。
宛名用の透明の窓が付いています。A6やA44つ折サイズの伝票などやハガキがそのまま入ります。

外形寸法(mm)130×190 トラスコ品番390-5888 用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。 材質ポリエチレン サイズA6(A4 4つ折) タイプ完全密封・全面糊 仕様1透明窓付 厚さ(μm)50 表示内容青(白地)印刷 納品書在中(14か国語) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする