AIR SENSOR-1 長袖ジャンパー (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38411477 品番 258601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

背中からヘルメット内まで、スムーズに涼しい風を誘導し、不快な衣服内を快適にする特殊加工のジャンパー。

セット内容服のみ サイズ4L アースグリーン 材質【生地】ポリエステル65%・綿35%(サマーツイル)、【ファスナー・ボタン】樹脂 胸囲(cm)144 混率(%)ポリエステル65・綿35(サマーツイル) 着丈(cm)72 裄丈(cm)90 色番89
注意
※ファンは別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする