クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
38411757
品番
26862
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
ファンで炎天下のウェア内を涼しく快適に、迷彩柄でファッション性もアップ
セット内容
服のみ
サイズ
5L
色
迷彩シルバー
材質
【生地】ポリエステル100%(タフタ迷彩柄)、【ファスナー】樹脂
胸囲(cm)
150
肩幅(cm)
61
色番
400
混率(%)
ポリエステル100(タフタ迷彩柄)
着丈(cm)
74
注意
※ファンは別売り