26862 AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ) クロダルマ 38411766 26862 AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ) クロダルマ 38411766 26862 AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ) クロダルマ 38411766

AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38411766 品番 26862
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

ファンで炎天下のウェア内を涼しく快適に、迷彩柄でファッション性もアップ

セット内容服のみ サイズ4L 迷彩シルバー 材質【生地】ポリエステル100%(タフタ迷彩柄)、【ファスナー】樹脂 胸囲(cm)142 肩幅(cm)57 色番110 着丈(cm)74
注意
※ファンは別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする