クロダルマ
クロダルマの 空調・水冷ウェア
クロダルマの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
AIR SENSOR-1 ベスト (服のみ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
5L
注文コード
38411775
品番
26862
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ファンで炎天下のウェア内を涼しく快適に、迷彩柄でファッション性もアップ
セット内容
服のみ
サイズ
5L
色
迷彩シルバー
材質
【生地】ポリエステル100%(タフタ迷彩柄)、【ファスナー】樹脂
胸囲(cm)
150
肩幅(cm)
61
色番
110
混率(%)
ポリエステル100(タフタ迷彩柄)
着丈(cm)
74
注意
※ファンは別売り