- ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウ 38411784 - ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウ 38411784 - ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウ 38411784 - ナシジテープ ハーネス結束用 モノタロウ 38411784

ナシジテープ ハーネス結束用

(103件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10巻) 注文コード38411784 品番-
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.1 基材PVC 使用温度範囲(℃)105 用途ワイヤーハーネス結束用 主な用途結束用 連続耐熱温度(℃)105 引張強度(N/cm)10.3
RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

ナシジテープ ハーネス結束用.
この動画は、15人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:277
RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:156
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:607

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 103
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38411784
2025-12-02
用途:
古いバイクの修理

コールゲートチューブとセットで購入がオススメ。10巻もあるので人にお裾分けしました。安いビニテよりも柔軟で綺麗に巻けます。作業が上手になった気がしますが、後で見るとガッカリなのは、アルアルです。

1人が参考にしています
対象商品:
38411784
2025-12-07
用途:
ハーネス修理
自動車・二輪車・自転車関連業

品質に問題ありません
注文した次の日に届きましたので
大変助かりました
次回も利用させていただきます

対象商品:
38411784
2025-11-28
用途:
バイクの電装ハーネスをまとめる
サービス業

ベタベタしないハーネステープ、普通のビニールテープは時間が経つとベタベタするので買って正解です。

2025-09-28
用途:
車整備用
自動車・二輪車・自転車関連業

ナシジテープは初めて使いましたが、ビニールテープとは違い落ち着いた色合いとカットが指先で簡単に出来るところがいいですね、粘着力も十分です。10個購入したので暫くは使えます。

2025-11-22
用途:
絶縁やはハーネスの結束
イワキ自動車 株式会社 様

柔らかく非常に使いやすいです、また十分伸びますので作業跡がきれいです

対象商品:
38411784
2026-01-03
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

配線の結束に使用していますが、冬場は末端が剥がれ易いので、ヒートガンで温めて処理しています。

対象商品:
38411784
2025-09-28
用途:
配線修理後の絶縁
自動車・二輪車・自転車関連業

金額の割に柔らかく切りやすい、市販の絶縁テープよりコスパがいい

対象商品:
38411784
2025-07-19
用途:
バイクメンテナンスやDIYに
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターなどにもある同じようなテーブだとベタつきがそこそこ残るので、重宝してます。 その分粘着力はないような気がしますが、今の所ほどけたりすることはないのでこちらを主に使用してます。
耐熱温度も105度あるのでエンジンやマフラーそのものに触れるものでなければ使えるのも良い点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする