ゆうバンド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(2巻) 注文コード 38412421 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

やわらかく手にも荷物にも優しい、全く新しいタイプのPPバンドです。
バンド特有の反発を抑えているため、開梱後のかさばるバンドのゴミも結んで廃棄出来ます。
やわらかくても、今お使いの自動梱包機及び半自動機でご使用いただけます。(※大型アーチ及び特注梱包機には対応出来ない場合がありますので事前テストされることをお薦めします。)
長尺巻き仕様によりバンドの交換頻度が低減、作業効率がアップします。
セキスイ独自の製造技術を用いたエコ設計により「CO2排出量」を約16%削減することが出来ます。(セキスイ15.5mmJタイプと15ゆうとの比較)
国内生産品です。

用途自動梱包機用 幅(mm)15 厚さ(mm)0.58 長さ(m)3000 内径(Φmm)200(リターナブルコア) 外径(Φmm)200 破断伸度(%)25以下 引張強度(N)1200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:442

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする