※着用例

S-793 ウール混 太編みロングソックス(先丸) おたふく手袋 38412455 S-793 ウール混 太編みロングソックス(先丸) おたふく手袋 38412455 S-793 ウール混 太編みロングソックス(先丸) おたふく手袋 38412455 S-793 ウール混 太編みロングソックス(先丸) おたふく手袋 38412455

ウール混 太編みロングソックス(先丸)

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2足) 注文コード 38412455 品番 S-793
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

防寒用、安全靴用に。オールシーズン売れ筋商品。
しっかりサポート付。

材質アクリル、ウール 指タイプ先丸 入数2足 特性防寒 かかとからの長さ(cm)約30 丈区分ロング
注意
※色は選べません。
※実際の商品は2足組となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
鉄工所です。溶接屋

ふくらはぎがサイズが小さいので上まで上がりません。かなり大きめを買わないと入りきりません。といっても、28以上は見当たりませんでした。

対象商品:
38412464
2024-01-26
用途:
現場での指定安全靴着用の際はこれが推奨商品となっています。
サービス業

毎日は使いませんが、取り扱っている店が少なくモノタロウ頼みの調達状況です。極端に傷みやすい等はなく品質良好です。

対象商品:
38412464
2024-02-28
用途:
土木工事
有限会社永井興業 様 (建設業・工事業)

暖かさには満足してますが、上の方のゴムが緩い為ズレ落ちてきます。
今度はロングではなく標準を購入したいと思います。

対象商品:
38412464
2023-01-17
用途:
冬の外仕事
飲食業

あったかいです!
長さがひざ下まであるので、足の下半分はホカホカです。

1人が参考にしています
対象商品:
38412464
2022-04-19
用途:
寒い時期の部屋着やふだん着の足もとに
その他業種

寒い冬場の足もとをつま先からふくらはぎまで暖かく過ごそうと買いましたが、じゅうぶんな内容でした。
特に冷える日には、ヒート機能がある靴下を先に一足履いてこの靴下を上から重ねて履くと防寒効果抜群でした。
デザインや肌触りや風合いも良くて、また今年の秋冬も追加で買おうと思っています。

対象商品:
38412455
2021-12-12
用途:
土木の安全靴に
建設業・工事業

長さが 安全靴にたいして丁度良かったです。他の店でなかなか見つからなくて やっと見つかりました。

2人が参考にしています
対象商品:
38412464
2020-12-27
用途:
日常生活

昔ながらの厚手のロングソックスですね。一時期流行した女子高生のルーズソックス的でもあるかも。

1人が参考にしています
対象商品:
38412455
2020-04-11
用途:
長靴使用時の靴下
農・林・水産業

老舗メーカーなので問題は無い。自身長靴用の靴下として使用しているので、内側で擦れていてかなりハードな使用となると考えて居る(農業)。
機会が在れば、リピートするであろう。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする