BS-554 レディース サーモパイルソックス おたふく手袋 38412482

BS-554 レディース サーモパイルソックス おたふく手袋 38412482 BS-554 レディース サーモパイルソックス おたふく手袋 38412482

レディース サーモパイルソックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2足) 注文コード38412482 品番BS-554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「冷え」は、厚地のソックスでしっかり保温。
足首上までのサーモパイルソックス。

グレー かかとからの長さ(cm)15 材質綿、アクリル、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン サイズ(cm)22〜24 仕様発熱サーモ、保温 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38412482
2019-01-12
用途:
母用の靴下

母が履く冬用に購入しました。
生地が厚手でとても暖かいと喜んでいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする