曜日別特売
JA-9 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所 38412726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JA-9 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所 38412726
JA-9 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所 38412726
JA-9 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所 38412726

丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1パック(20個)自由長(mm)10線径(Φmm)0.26注文コード38412726品番JA-9
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

ばねの種類圧縮コイルばね自由長(mm)10外径(Φmm)2線径(Φmm)0.26材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)内径(Φmm)1.48使用温度(℃)290以下ばね定数(N/mm)0.53総巻数(巻)16.1入数(個)20使用荷重(N)1.47使用たわみ(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38413706
2021-01-04
用途: 自転車のフリーボディーラチエットスプリングに使用
卸売・小売業

古いマビック製フリーボディーのバネをなくしてしまった為購入しました。サイズ的にも丁度良かったので満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする