LM5315H 5in1ラミネーター(カット機能付き) AURORA(オーロラジャパン) 38414679

LM5315H 5in1ラミネーター(カット機能付き) AURORA(オーロラジャパン) 38414679
LM5315H 5in1ラミネーター(カット機能付き) AURORA(オーロラジャパン) 38414679
LM5315H 5in1ラミネーター(カット機能付き) AURORA(オーロラジャパン) 38414679
LM5315H 5in1ラミネーター(カット機能付き) AURORA(オーロラジャパン) 38414679

5in1ラミネーター(カット機能付き)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1台注文コード38414679品番LM5315H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
適合サイズA3質量(kg)1.9機能分度器、透明なPPT定規、コーナーカッター、リリースレバー、3タイプ切換え式カッターウォームアップ時間約4~6分最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2本寸法(縦×横×高さ)(mm)160×422×90ラミネート速度(mm/分)300(60Hz)、250(50Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100・150最大ラミネート幅(mm)330再生紙使用マーク適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量6以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38414679
2023-09-14
用途: ポスターのラミネート
株式会社アンカー・サービス建設業・工事業

ラミネートする用紙はA3の専用用紙μ150を使用しました。
差し込み口に用紙を抑える仕組みがありませんので、まっすぐに入れることは不可能です。そのため、必ず斜めに入り、折れ曲がって、出てきます。また、スタート時に、左端先端部分が必ず詰まりますので、慎重に差し込んでも必ず折れ曲がります。カット機能以前に、ラミネートが出来る製品を販売してほしいです。このため、本体も用紙の費用も時間もすべて無駄になりました。

対象商品 : 38414679
2019-06-12
用途: 通信機器のマイグレーション時の、回線断線時の、告知用。
協和電気通信サービス有限会社運輸・通信業

1μmですと、波打ってしまうので、1.5μmを、お勧めします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする