曜日別特売
LDX6025 自動剥離機 ラベルディスペンサー LDX6025 ラベルモト 38414794

 

LDX6025 自動剥離機 ラベルディスペンサー LDX6025 ラベルモト 38414794
LDX6025 自動剥離機 ラベルディスペンサー LDX6025 ラベルモト 38414794
LDX6025 自動剥離機 ラベルディスペンサー LDX6025 ラベルモト 38414794

自動剥離機 ラベルディスペンサー LDX6025

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード38414794品番LDX6025
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。ラベル長3mmのラベルにも対応。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。
ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作)
シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。
剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。

付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、 L 型六角レンチ質量(g)3600使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)適合外径(Φmm)ロール紙最大:305湿度(%RH)80以下外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)巻き芯内径(mm)25以上手動操作方式上へ向かってつまみとる動作テープ送り速度(mm/s)39 (ゆっくり)アズワン品番64-8592-34RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~178 、長さ:3~152適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
注意
※透明基材に無地デザインのラベルは、非対応。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする