LDX6100 自動剥離機 ラベルディスペンサー ラベルモト 38414819 LDX6100 自動剥離機 ラベルディスペンサー ラベルモト 38414819 LDX6100 自動剥離機 ラベルディスペンサー ラベルモト 38414819

自動剥離機 ラベルディスペンサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 型番LDX6100 注文コード38414819 品番LDX6100
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は型番など2種類から選べます 他の種類を見る

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、 上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など)
四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。
ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。
ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。
手前にある剥離後されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作)
シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。
剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場 を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能

付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、L 型六角レンチ 質量(g)4300 使用温度範囲(℃)5〜40 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm)ロール紙最大:305 湿度(%RH)80以下 型番LDX6100 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm)25以上 手動操作方式上へ向かってつまみとる動作 テープ送り速度(mm/s)160 (はやい) アズワン品番64-8592-35 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)【ラベル】幅:6〜178 、長さ:3〜152 適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
注意
※透明基材に無地デザインのラベルは、非対応。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする