曜日別特売
SH-62F ステンレス小型バゲジカート 金沢車輌 38414995

ステンレス小型バゲジカート

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台材質デッキ:スチール(上部カーペット張)、ハンドル:ステンレス、バンパー:ゴム注文コード38414995品番SH-62F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

錆にも強いステンレス製のカートです
前方バンパーゴム付。また、ノーマーキンググレーゴム仕様により壁に黒いカーボン跡がつきません
静音キャスター仕様により静かで運びやすい仕様となっております
キャスターゴムは床にゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
小型で扱いやすく人気の商品です

材質デッキ:スチール(上部カーペット張)、ハンドル:ステンレス、バンパー:ゴムキャスター径(Φmm)125奥行(mm)880寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×530×850付属品オプションフットブレーキ可幅(mm)530アイボリー材質(キャスター)グレーゴムキャスター種類2輪自在2輪固定キャスタータイプ静音
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1につき13,000/税込14,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする