- ブッシング 黄銅製 モノタロウ 38415214 - ブッシング 黄銅製 モノタロウ 38415214

ブッシング 黄銅製

(28件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38415214 品番 -
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径PT1/4×PT1/8 材質黄銅 形状ブッシング 寸法F(mm)16 ねじの種類PTネジ 寸法D(mm)10 寸法E(mm)8 寸法B(mm)17 取付ねじPT1/8(A1) 取付ねじAPT1/4
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
旧カランから新カランのアダプタ
アット・クエッション 様 (卸売・小売業)

古いカランの交換に使用
以前使用のカラン会社倒産のため新しいカランがなく、またホームセンターに合うアダプタがなく困っていましたがモノタロウにあり助かりました

対象商品:
38415239
2025-02-04
用途:
空気圧計取り付け用
自動車・二輪車・自転車関連業

空気圧力計は通常1/4サイズですが 3/8サイズの本館に取り付ける為購入しました
圧力計のサイズが1/4Gで 異形プラグ形式が1/4PTだったのか若干違和感(無理に回した)あった
しかし空気漏れはなし
コスパ最高でした。

2025-04-21
用途:
水道配管
不動産業

物も良く格安で気に入っています。次回もリピートします。

1人が参考にしています
2024-12-11
用途:
軟水器の配管用
建設業・工事業

元の材料がプラスチックで破損していたので、黄銅に交換しました。
鉄よりも腐食しにくく長持ちします。

対象商品:
38415257
2024-11-08
用途:
圧力スイッチ取り付け
有限会社平井電設 様

このような異径継手をモノタロウブランドで格安にて出している事に驚きです。もちろん使い勝手に何の問題もありません。

対象商品:
38415309
2024-08-29
用途:
芝生用スプリンクラーへの接続
サービス業

芝生用のスプリンクラーのベースマウントの口径が違ったため購入しました。問題なく接続出来たので良い品質だと思います。

対象商品:
38415257
2025-06-17
用途:
散水の接続部品
その他業種

他の製品と比べて安価で、問題なく使えて大変満足しています。

対象商品:
38415214
2024-04-12
用途:
機械のメンテナンス

作業工具の組み合わせに必要なパーツがすぐに手元に届きありがたかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
「取付ねじ(D1)」「 取付ねじ(D2)」の「(D1)(D2)」は、何処を指していますか。
回答:
D1は、おねじ・D2は、めねじを指しております。
2024-01-24

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする