単体

20-112LS(入隅) 床金物 押え金物 アルミ製への字押えコーナー 20-112L アシスト 38415406 20-112LS(入隅) 床金物 押え金物 アルミ製への字押えコーナー 20-112L アシスト 38415406

床金物 押え金物 アルミ製への字押えコーナー 20-112L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シルバー 注文コード38415406 品番20-112LS(入隅)
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。

用途アルミ製への字押え20-112専用コーナーになります 付属品プラグ、木ネジ、アジャスター付 仕様への字押え20-112A専用コーナーです。 材質アルミ製 寸法(mm)53×53 シルバー 適合品番20-112A 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※適合品番にご注意ください。
※出隅、入隅の向きにご注意ください。
※本体とコーナーは若干色が異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする