※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

88000-4 セーフシール クワトロ メディコムジャパン 38415519 88000-4 セーフシール クワトロ メディコムジャパン 38415519 88000-4 セーフシール クワトロ メディコムジャパン 38415519

セーフシール クワトロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) サイズMS 注文コード38415519 品番88000-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

内側・外側の両方にISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能。
ISO11607、EN868に準拠した性能要求テストをクリア。
ヒートシーラー不要の強力粘着テープ。内容物の見えやすい透明フィルムタイプ。
環境にやさしい水性インクを採用。

ホワイト サイズMS 寸法(幅W×長さL)(mm)70×229 変色の経過オートクレーブ:ピンク→ココア、EOガス:ブルー→ゴールデンブラウン 滅菌方法オートクレーブ・E.O.ガス両用
注意
※オートクレーブ・EOガス滅菌両用の滅菌バッグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする