メディコムジャパン
メディコムジャパンの ガーゼ
メディコム オールガーゼ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
38415598
品番
3002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
柔らかく吸水性に優れたガーゼで、処置1回あたりの使用量が少なくてすみます。オールコットン使用のガーゼです。繊維の脱落が少なく、重ね折りによって吸水力にも優れています。
仕様
12枚重
寸法(mm)
50×50
材質
綿100%
色
ホワイト
折数
12折
寸法(cm)
5×5
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:28B3X00001000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※綿100%のため、用途に合わせて不織布ガーゼとお使い分けください。
※未滅菌