MED08023PE セーフベーシック プラスチックガウン 袖付 メディコムジャパン 38415625 MED08023PE セーフベーシック プラスチックガウン 袖付 メディコムジャパン 38415625 MED08023PE セーフベーシック プラスチックガウン 袖付 メディコムジャパン 38415625 MED08023PE セーフベーシック プラスチックガウン 袖付 メディコムジャパン 38415625

セーフベーシック プラスチックガウン 袖付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(15枚) 注文コード38415625 品番MED08023PE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

袖ありタイプ。
バリア性が高く、焼却時に有害物質の出ないポリエチレン製。
血液や薬液などの飛散から着用者を保護。
袖がゴム止め仕様で作業しやすい。

ブルー 用途MRSA(メチシリン・レジスタント・スタヒロコッカス・アウレウス)などの、保菌者の在室する病室への入室の際に。手術室、分娩室などへ患者様の親族が立ち会いをする場合に着用。 サイズフリー 着丈(cm)121 首廻り(cm)27 裄丈(cm)90 身幅(cm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする