※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm〜19.0mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(Φmm)0.32 注文コード38415706 品番206 0.320
参考基準価格(税別)¥56,900 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は刃径・内容量など341種類から選べます 他の種類を見る

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。

用途黄銅、マグネシウム合金用 仕様H/弱ねじれ トラスコ品番181-4935 材質HSS 全長(mm)19 溝長(mm)4 刃径(Φmm)0.32 ねじれ角(°)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする