両面テープ 事務用 普通粘着タイプ

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 38415729 品番 N1020
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ちょっとした書類や図面などの貼り付けに便利な紙製の両面テープです。

テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.09 基材 粘着剤アクリル系 用途事務作業、資料作成、提示物などに。 材質 粘着力(N/10mm)4.8
注意
※使用される環境や貼り付ける物によっては貼り付け場所が影響を受ける場合があります。あらかじめ目立たない場所でご確認の上、ご使用ください。
※貼り付け場所のホコリ、油分、水分などはよく拭き取ってください。※貼り付ける場所の組み合わせによっては取れる場合がありますので事前にご確認の上、ご使用ください。
※電気関係や人体への使用はおやめください。※用途以外でのご使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:106
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:556

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
封筒に使用
農・林・水産業

封筒をとじる時に使用。のりを使うと乾くまで時間が掛かるので両面テープを使った方が作業効率が上がる。この製品は粘着力が強めなのでしっかり封が出来る。値上げしたのが残念。

2025-12-10
用途:
サンプル帳
卸売・小売業

以前使用していたのが手に入らなくなりサンプルで頼んでみました。
以前のと変わらずだったのでリピートしようかと思います。

2025-12-08
用途:
封筒をとじるのに使用
農・林・水産業

接着力は問題なし。消耗品なので安価で助かる。他のサイズも愛用しています。

2025-09-26
用途:
布の仮止め
製造業

大量にすぐ必要だったので、すぐに送って頂けて助かりました。
粘着も問題なく、手でも切りやすいので作業がやりやすかったです。

2025-09-01
用途:
展示物の貼り付け用に
卸売・小売業

たくさん使うので、安価で品質が良く助かります。
余計なカバーやカッターが付いていないところも使いやすい理由です。

対象商品:
38415729
2025-08-22
用途:
幼稚園での製作物など
晃玄寺学園 様 (教育・研究機関)

はさみを使わなくても、手でさっと切れるので、使いやすいです。値段もとても有り難く、大量買いしやすい。

2025-06-30
用途:
多用途に使用
有限会社長崎有薗義肢製作所 様

いつもお世話になっております。
定番商品で品質も安定していて 使いやすいです
出来ればもう少し粘着力がほしいです

2025-09-26
用途:
事務作業全般に
農・林・水産業

安価で粘着力も問題なしで何回もリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする