※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm〜19.0mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
刃径(Φmm)
0.41
注文コード
38415749
品番
206 0.410
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
341
種類から選べます
他の種類を見る
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途
黄銅、マグネシウム合金用
仕様
H/弱ねじれ
トラスコ品番
182-2915
材質
HSS
全長(mm)
20
溝長(mm)
5
刃径(Φmm)
0.41
ねじれ角(°)
118