両面テープ 事務用 強力粘着タイプ

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 38415765 品番 K1018
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.15 基材 粘着剤アクリル系 用途ディスプレイ、ポスター、POP広告などの掲示に。簡単な工作の固定用に。 材質 粘着力(N/10mm)5.5 特性強力
注意
※使用される環境や貼り付ける物によっては貼り付け場所が影響を受ける場合があります。あらかじめ目立たない場所でご確認の上、ご使用ください。
※貼り付け場所のホコリ、油分、水分などはよく拭き取ってください。※貼り付ける場所の組み合わせによっては取れる場合がありますので事前にご確認の上、ご使用ください。
※電気関係や人体への使用はおやめください。※用途以外でのご使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:107
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:556

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
接合時の仮止め
製造業

粘着力もあり、普通に使えて使い勝手も良いです。コスパが良いのが一番の魅力ですね。

2025-04-22
用途:

扉のエッジ部補修のため樹脂Lアングルを両面テープで貼り付けました。強力接着に期待です。

2024-09-13
用途:
棚の滑り止めシート固定
製造業

手切れもよく、スチール製棚板にも強力に貼り付き滑り止めシートの固定にコスパよし。

対象商品:
38415774
2023-11-29
用途:
紙工作用に

展示用の銘板などを紙で製作する際に使っています。
薄手で強力なので使い勝手が良いですが、段ボール等のつるつるした表面で圧着しずらい場所にはイマイチでした。
薄手タイプなのでしっかり圧着できることが重要ですね。

対象商品:
38415774
2023-11-24
用途:
プラスチックの接着
製造業

初めて買いましたがテープ自体が薄いので目立たなく使用できました。

対象商品:
38415765
2023-03-09
用途:
事務用使用、クリアファイルの貼り付けに

事務用として使用しています。
コスパ良いです。
某100均で購入するものに比べて、粘着力も強いと思います。

対象商品:
38415765
2022-08-09
用途:
トイレ便座のクッション貼り
金融・保険業

見た目はフツーの文房具レベルの紙両面テープですが、意外と粘着力は高いかと。使い方ですが、便器の便座に、100均で買ってきた便座カバーを入り付けました。

1人が参考にしています
対象商品:
38415774
2023-06-21
用途:
とても使いやすい
株式会社海底熟成研究所 様 (教育・研究機関)

とても使いやすい商品です。今後も利用したいと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする