東京発条製作所
東京発条製作所の シール/バネ部品
東京発条製作所の バネ
東京発条製作所の 引張コイルバネ
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
自由長(mm)
12.5
注文コード
38416244
品番
JB-9
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内容量
など
325
種類から選べます
他の種類を見る
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類
引張コイルばね
自由長(mm)
12.5
外径(Φmm)
2.5
線径(Φmm)
0.2
材質
ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)
使用温度(℃)
290以下
ばね定数(N/mm)
0.03
フック形状
逆丸フック
初張力(N)
0.06
総巻数(巻)
40.5
入数(個)
20
使用荷重(N)
0.74
使用長さ(mm)
37.4