明和グラビア
LOW-Eガラス対応窓フィルム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
高さ(cm)
46
注文コード
38416535
品番
GHS-4622G
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
高さ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
LOW-Eガラス、ペアガラス、網入りガラスにもご使用頂ける窓フィルムです。粘着剤不使用、水だけで貼るタイプです。繰り返しご使用頂けます。
用途
屋外からの気になる視線をカット。家具や床の日焼け防止に。
幅(cm)
90
材質
表面:塩化ビニル樹脂、離型フィルム:ポリエステル樹脂
高さ(cm)
46
注意
※ザラザラ、凸凹した面にはご使用になれません。
※耐熱温度60度。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200