曜日別特売
GHS-9220G LOW-Eガラス対応窓フィルム 明和グラビア 38416544

 

GHS-9220G LOW-Eガラス対応窓フィルム 明和グラビア 38416544
GHS-9220G LOW-Eガラス対応窓フィルム 明和グラビア 38416544
GHS-9220G LOW-Eガラス対応窓フィルム 明和グラビア 38416544

LOW-Eガラス対応窓フィルム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本高さ(cm)92注文コード38416544品番GHS-9220G
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

LOW-Eガラス、ペアガラス、網入りガラスにもご使用頂ける窓フィルムです。粘着剤不使用、水だけで貼るタイプです。繰り返しご使用頂けます。

用途屋外からの気になる視線をカット。家具や床の日焼け防止に。幅(cm)90材質表面:塩化ビニル樹脂、離型フィルム:ポリエステル樹脂高さ(cm)92
注意
※ザラザラ、凸凹した面にはご使用になれません。
※耐熱温度60度。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする