明和グラビア
LOW-Eガラス対応窓フィルム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
高さ(cm)
92
注文コード
38416553
品番
GHS-9221G
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
高さ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
LOW-Eガラス、ペアガラス、網入りガラスにもご使用頂ける窓フィルムです。粘着剤不使用、水だけで貼るタイプです。繰り返しご使用頂けます。
用途
屋外からの気になる視線をカット。家具や床の日焼け防止に。
幅(cm)
90
材質
表面:塩化ビニル樹脂、離型フィルム:ポリエステル樹脂
高さ(cm)
92
注意
※ザラザラ、凸凹した面にはご使用になれません。
※耐熱温度60度。