曜日別特売
JB-45 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所 38416603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JB-45 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所 38416603
JB-45 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所 38416603

丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(20個)注文コード38416603品番JB-45
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。

ばねの種類引張コイルばね自由長(mm)23.9外径(Φmm)3線径(Φmm)0.32材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばね定数(N/mm)0.08フック形状逆丸フック初張力(N)0.28総巻数(巻)57.5入数(個)20使用荷重(N)2.5使用長さ(mm)50.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38416165
2020-01-31
用途: 電動工具修理
医療・福祉・介護関連業

電動工具修理中に部品飛ばしてしまい
紛失、表記サイズ通りで問題無し
他の部位も新品交換出来たので良かった。
もう少し少量だと更に良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする