BFLR-01 ベランダリフォームシート 明和グラビア 38416675

※柄イメージ

BFLR-01 ベランダリフォームシート 明和グラビア 38416675
BFLR-01 ベランダリフォームシート 明和グラビア 38416675

ベランダリフォームシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1巻(10m)幅(m)10注文コード38416675品番BFLR-01
参考基準価格(税別)¥29,930販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

耐光性に優れた屋外専用床材。防水(材質特性)、ベランダやバルコニーのサイズに合わせてカットできます。

用途ベランダ・バルコニーの模様替え。幅(m)10材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニル樹脂奥行き(cm)91.5
注意
※塗装されたアルミ、鉄などの金属の上に敷く場合、使用されている塗料によっては変色する恐れがありますのでご注意ください。
※バイクや自転車のタイヤなどのゴム製品と長時間接触すると、変色や劣化の恐れがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする