明和グラビア
ベランダリフォームシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
幅(cm)
180
注文コード
38416693
品番
BFL-02180
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐光性に優れた屋外専用床材。防水(材質特性)、ベランダやバルコニーのサイズに合わせてカットできます。
用途
ベランダ・バルコニーの模様替え。
幅(cm)
180
材質
表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニル樹脂
奥行き(cm)
91.5
注意
※塗装されたアルミ、鉄などの金属の上に敷く場合、使用されている塗料によっては変色する恐れがありますのでご注意ください。
※バイクや自転車のタイヤなどのゴム製品と長時間接触すると、変色や劣化の恐れがありますのでご注意ください。