SFR-02 スクラップウッド ピンク スタイリッシュフローリング 明和グラビア 38416815

※柄イメージ

スタイリッシュフローリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1巻(20m)注文コード38416815品番SFR-02 スクラップウッド ピンク
参考基準価格(税別)¥32,550販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

表面に滑りにくい加工(シボ加)をしていますので、チェアマットやペットのケージ下にも使えます。置くだけでOKですので、その日からすぐに使用いただけます。塩ビ製なので簡単にカットできます。

用途床の汚れ防止、キズ保護に。ケージ下に敷いて汚れ防止に。幅(cm)91.5材質表面:塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.85
注意
※商品のにおいが気になるときは、風通しの良い所で陰干ししてください。
※表面はシンナー、ベンジンなどの揮発油で拭かないでください。
※汚れた場合は水拭きや水で流してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする