※柄イメージ
明和グラビア
スタイリッシュフローリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1巻(20m)
注文コード
38416849
品番
SFR-03 レンガ ブラウン
参考基準価格(税別)
¥32,550
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
表面に滑りにくい加工(シボ加)をしていますので、チェアマットやペットのケージ下にも使えます。置くだけでOKですので、その日からすぐに使用いただけます。塩ビ製なので簡単にカットできます。
用途
床の汚れ防止、キズ保護に。ケージ下に敷いて汚れ防止に。
幅(cm)
91.5
材質
表面:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
0.85
注意
※商品のにおいが気になるときは、風通しの良い所で陰干ししてください。
※表面はシンナー、ベンジンなどの揮発油で拭かないでください。
※汚れた場合は水拭きや水で流してください。