※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量
1台
注文コード
38416858
品番
2100/100
参考基準価格(税別)¥212,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
2100シリーズUSBマルチメータは、一般的な5.5桁デジタル・マルチメータの価格に抑えながら、優れた基本測定確度(0.0038%)と6.5桁の分解能を実現しています。 このDMMは11種類の測定機能と8種類の演算関数を備えており、代表的な測定パラメータをすべてカバーしています。 USBケーブル、プローブ、ソフトウェアといったアクセサリがすべて付属しているため、さまざまな用途にご使用いただけます。 高性能/高確度と優れた費用対効果を両立させた2100シリーズは、ベンチトップDMMとしてまたはシステム・アプリケーションとして、さまざまな精密測定に対応できるため、研究開発エンジニア、テスト・エンジニア、科学者、学生などの方に最適です。