No.10-C 工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) シノ・バール差し No.10-C KAKUI 38416998

工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) シノ・バール差し No.10-C

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38416998品番No.10-C
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。

用途
多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。
材質ステンレススチール幅(mm)25適合ベルト幅(mm)60耐荷重(kg)1以内寸法(Φ×mm)円筒:約25×55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38416998
2023-07-24
用途: 配管作業時
建設業・工事業

安全帯に、小スペースで付けられる所は良い。
ベルトによっては、本体が動き過ぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする