KAKUI
KAKUIの 腰袋/工具差し/携帯ケース
KAKUIの 工具差し
KAKUIの ラチェット用 工具差し
工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) ラチェット差し No.31-C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38417016
品番
No.31-C
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。
材質
ステンレススチール
用途
多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。
幅(mm)
25
適合ベルト幅(mm)
60
耐荷重(kg)
1以内
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
フック:約28×42