工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) カラビナ工具差し No.55-C

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38417034 品番No.55-C
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。

材質ステンレススチール 用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 幅(mm)25 適合ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)1以内 内寸(mm)カラビナ:約23×73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38417034
2023-04-03
用途:
配管アングル取付時
建設業・工事業

胴ベルトの隙間に取付出来て良い。
カラビナの位置が高いきがする、スパナを掛けていて取りづらかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする