工具ホルダー 細巾タイプ(クリップ式) ハンマー・シノ・バール差し No.3-2P-C

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38417068 品番No.3-2P-C
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

クリップ式でベルトへの後脱着可能。装着後の横移動も可能。細巾(25mm)のため多数の工具差しや袋の装着を実現。60mmまでのベルトに対応。落下防止リング付。

材質ステンレススチール 用途多数の工具類を腰に装着したい方におすすめ。 幅(mm)25 適合ベルト幅(mm)60 耐荷重(kg)1以内 寸法(Φ×mm)円筒:約25×55(2本) リング内径(Φmm)約48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38417068
2021-04-24
用途:
型枠組立に。
建設業・工事業

二つのS型差込口が、前に出ないで、前横並びの方が、使いやすいかな…と、思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする