美斬
美斬の 鋏
美斬の 剪定鋏
アンビル型万能鋏 R刃
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38417698
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
プロが認めた本物の切れ味。力を逃がさず伝達するアンビル型。生木剪定用R刃。
切断能力(mm)
生木20
用途
生木・果樹の剪定用。
材質
刃は刃物鋼(フッ素樹脂加工)/ハンドルは鋼板製(ソフトグリップ加工)
使用目的
剪定用
切断対象
果樹、生木
注意
切断能力(mm)