お掃除簡単ペットケージ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38417804 品番 56361
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

スイングアップで、フルオープン。
こんなに便利!
前面パネルを収納できるので、開口部が広い。
隅々までお手入れ簡単
高さのある物もそのまま引き出し
ペットの出し入れに便利
トレーだけの引き出しOK
本体を移動させずに、トレーやシーツトレーのお手入れができます。プラスチック製なので水洗いもできます。
スライドドア
スライド式のドアなので、開閉がスムーズです。
ドアは全開にした状態で固定することができます。
ワンタッチロック解除
ふち高トレー
高さのあるトレーが、汚れの飛び散りを抑えます。
キャスター付き移動に便利です。
ワンタッチ開閉屋根面ロックをスライドさせるだけで簡単に開閉できます。

ブラウン サイズ900 適応体重(kg)8以下 寸法(cm)90×61×60.5H 内寸(cm)トレー:75×49 質量(kg)9.3 材質上フレーム・ドアロック・トレー:ABS樹脂、下フレーム・ジョイント:ポリプロピレン、可動部材・滑り部材:ポリアセタール、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー・連結パイプ:スチール(ポリエステル塗装) 用途超小型犬・小型犬用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-25
用途:
病気、怪我をしたペットのお世話に。
製造業

生涯闘病生活を強いられてしまった猫用に購入しました。お腹に管があり、昇り降りが出来るケージだと引っかかったりして危険なため、平面方向に広さのある、こちらのケージを購入しました。排泄がうまく出来ないことでケージ内がすぐ汚れてしまう子だったので、毎日でも掃除がしやすいものを探していました。食事や猫砂、ベッドの交換などは手前のスライドドアから簡単にできて、大掛かりな掃除をする時は上の扉を全面上げることができるので、大変便利でした。下側のトレーだけをお掃除する時はカバーを開けなくてもスライドのみで取り出すことが出来て、そこも良かったです。その子は保護してから、たった1年ちょっとで旅立ってしまいましたが、こちらのケージになったことでお世話の負担がかなり減ったと思います。十分価格に見合う価値は得られたと感じます。同時期に保護した兄弟猫がまだいるため、今後怪我や介護が必要になった際も役に立つと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする