木製犬舎

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適合超小型〜中型犬用 注文コード38418048 品番89571
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、防水性に優れた天然木の快適ハウス。
砂付きルーフィングを採用した丈夫な屋根です。
三重構造の屋根
アスファルトルーフィング
(防水シート)と砂を重ねた砂付きルーフイングの屋根で、耐久性、防水性に優れています。
脚部カバー付き
地面に接する部分の腐食を防止します。

サイズ700 適合超小型〜中型犬用 適応体重(kg)15以下 本体寸法(cm)70×76×71.5H 寸法(cm)床面:55×55/入口:24×34 高さ(cm)内部最大:57.5 質量(kg)10.7 材質木部:天然木、ボルト・ナット・木ネジ:スチール(ユニクロメッキ)、脚部カバー:ポリエチレン、屋根被覆材:砂(砕砂)・アスファルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする