木製犬舎

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38418066 品番 89591
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

耐久性、防水性に優れた天然木の快適ハウス。
砂付きルーフィングを採用した丈夫な屋根です。
三重構造の屋根
アスファルトルーフィング
(防水シート)と砂を重ねた砂付きルーフイングの屋根で、耐久性、防水性に優れています。
脚部カバー付き
地面に接する部分の腐食を防止します。

サイズ940 適合超小型〜大型犬用 適応体重(kg)40以下 本体寸法(cm)94.5×112×100H 寸法(cm)床面:71.5×87.5/入口:38×55H 高さ(cm)内部最大:86 質量(kg)21.6 材質木部:天然木、ボルト・ナット・木ネジ:スチール(ユニクロメッキ)、脚部カバー:ポリエチレン、屋根被覆材:砂(砕砂)・アスファルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする